Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-WTBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:653x0113722、圧着処理済みコンタクトCON-WTB●ボディ向き:ストレート●長さ:8mm●幅:3.2mm●深さ:3.95mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:653●Wurth WR-WTBシリーズ1.25 mmメス端子ハウジング. WR-WTBシリーズ1.25 mmピッチケーブル取り付けハウジングです。メス圧着コンタクトに対応しています。 この1.25 mmフリーハンギング型圧着端子コネクタハウジングは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-WTB 1.25 mmピッチオスヘッダとかん合します。 注文コード48954554 品番653005113322
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:653x0113722、圧着処理済みコンタクトCON-WTB●ボディ向き:ストレート●長さ:8mm●幅:3.2mm●深さ:3.95mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:653●Wurth WR-WTBシリーズ1.25 mmメス端子ハウジング. WR-WTBシリーズ1.25 mmピッチケーブル取り付けハウジングです。メス圧着コンタクトに対応しています。 この1.25 mmフリーハンギング型圧着端子コネクタハウジングは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-WTB 1.25 mmピッチオスヘッダとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする