コードレスパンチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48954578 品番IS-MP18LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280,000

電動油圧充電式パンチャー。1回の充電で220回打抜き可能(SS400Φ11 t=6にて) SS400Φ18 t=6の場合135回。リチウムイオンバッテリー採用:パワー長持ち、繰り返し充電に強い。バッテリー残量表示機能付。セミバリアフリーを実現。超軽量・圧力規制弁搭載。自動:ストロークエンドでの自動リターン。手動:任意の位置での手動リターン。圧力規制弁:圧力規制弁標準装備。充電式コードレス

電圧(V)18 最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SS400・SUS304相当)Φ18、(SS400相当 深さ)6、(SUS304相当 深さ)4 ストローク(mm)14 電源(V)バッテリーパック DC18 3.0Ah(リチウムイオン)、充電器 入力 AC100 50/60Hz 150VA、出力 DC10.8/14.4/18V 3.4A フトコロ(mm)50 モーターDC18V 充電時間(分)60 出力(kN)127.4(13000kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする