7448010911 Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK 48954798

Wurth Elektronik コモンモードチョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 仕様インダクタンス:2 x 11 mH●最大直流電流:900mA●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 430mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リードピッチ:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 注文コード48954798 品番7448010911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:2 x 11 mH●最大直流電流:900mA●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 430mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リードピッチ:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする