Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHV

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:3.9 mH●シリーズ:WE-CMBHV●DC抵抗:31mΩ●電流 Max:8 A●寸法:39.5 x 23 x 39.5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●高さ:39.5mm●Wurth WE-CMB HVシリーズコモンモード電源ラインチョーク. Wurth WE-CMB HVコモンモードチョークは、高透磁性MnZnコア素材から製造されています。WE-CMB HVシリーズは、760 V acまでの主電源用途向けの電流補償コモンモードチョークです。このコモンモードインダクタは、プラスチックケースと厚いセパレータを備え、WE-CMBと比べて、定格電圧が3倍、絶縁電圧が2倍、クリアランス / 沿面距離が最大3倍になっています。. 用途. パワーエレクトロニクス 電源ライン入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 注文コード48955324 品番744830039080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:3.9 mH●シリーズ:WE-CMBHV●DC抵抗:31mΩ●電流 Max:8 A●寸法:39.5 x 23 x 39.5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●高さ:39.5mm●Wurth WE-CMB HVシリーズコモンモード電源ラインチョーク. Wurth WE-CMB HVコモンモードチョークは、高透磁性MnZnコア素材から製造されています。WE-CMB HVシリーズは、760 V acまでの主電源用途向けの電流補償コモンモードチョークです。このコモンモードインダクタは、プラスチックケースと厚いセパレータを備え、WE-CMBと比べて、定格電圧が3倍、絶縁電圧が2倍、クリアランス / 沿面距離が最大3倍になっています。. 用途. パワーエレクトロニクス 電源ライン入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする