内容量1セット(9個)
仕様インダクタンス:2 x 1.6 mH●シリーズ:WE-CMBHV●DC抵抗:2 x 8.5mΩ●電流 Max:16.4 A●寸法:46.5 x 28 x 44.5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●動作温度 Max:+125℃●Wurth WE-CMB HVシリーズコモンモード電源ラインチョーク. Wurth WE-CMB HVコモンモードチョークは、高透磁性MnZnコア素材から製造されています。WE-CMB HVシリーズは、760 V acまでの主電源用途向けの電流補償コモンモードチョークです。このコモンモードインダクタは、プラスチックケースと厚いセパレータを備え、WE-CMBと比べて、定格電圧が3倍、絶縁電圧が2倍、クリアランス / 沿面距離が最大3倍になっています。. 用途. パワーエレクトロニクス 電源ライン入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
注文コード48955446
品番744831016164