Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-ExB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様インダクタンス:100 μH●シリーズ:WE-ExB●寸法:28 x 18.5 x 33mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●パッケージ/ケース:L●高さ:33mm●Wurth WE-ExBコモンモード電源ラインチョーク. Wurth WE-ExBコモンモードチョークはノイズ及びバーストフィルタを統合するもので、MnZn及びNiZnコア素材から構成されています。 電磁場耐性が強化されたこのコモンモードチョークは、100 kHz → 100 MHzの周波数範囲でノイズを抑制します。 このコモンモードチョークに適した用途には、パワーエレクトロニクス、モータでの干渉抑制、コモンモードフィルタ、EMCフィルタ、主電源ラインフィルタが含まれます。 注文コード48955489 品番744844101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:100 μH●シリーズ:WE-ExB●寸法:28 x 18.5 x 33mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●パッケージ/ケース:L●高さ:33mm●Wurth WE-ExBコモンモード電源ラインチョーク. Wurth WE-ExBコモンモードチョークはノイズ及びバーストフィルタを統合するもので、MnZn及びNiZnコア素材から構成されています。 電磁場耐性が強化されたこのコモンモードチョークは、100 kHz → 100 MHzの周波数範囲でノイズを抑制します。 このコモンモードチョークに適した用途には、パワーエレクトロニクス、モータでの干渉抑制、コモンモードフィルタ、EMCフィルタ、主電源ラインフィルタが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする