内容量1個
仕様インダクタンス:100 μH●シリーズ:WE-ExB●寸法:28 x 18.5 x 33mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●パッケージ/ケース:L●高さ:33mm●Wurth WE-ExBコモンモード電源ラインチョーク. Wurth WE-ExBコモンモードチョークはノイズ及びバーストフィルタを統合するもので、MnZn及びNiZnコア素材から構成されています。 電磁場耐性が強化されたこのコモンモードチョークは、100 kHz → 100 MHzの周波数範囲でノイズを抑制します。 このコモンモードチョークに適した用途には、パワーエレクトロニクス、モータでの干渉抑制、コモンモードフィルタ、EMCフィルタ、主電源ラインフィルタが含まれます。
注文コード48955525
品番744844101