744866223 Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-FCL WURTH ELEKTRONIK 48955586

Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-FCL

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(28個) 仕様インダクタンス:22 mH●シリーズ:WE-FCL●寸法:37 x 26 x 45mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●パッケージ/ケース:ET35●高さ:45mm●Wurth WE-FCLシリーズコモンモード電源ラインチョーク. Wurth WE-FCLコモンモードチョークは、長方形の閉塞フェライトコアから構成されています。 このコモンモードチョークはコモンモードノイズを抑制し、最大75 dBの減衰能力を発揮します。高い定格電流と1 %の浮遊インダクタンスで対称な干渉抑制を実現します。 このコモンモードチョークに適した用途には、白物家電、照明、電子バラスト操作、主電源フィルタリング、スイッチモード電源が含まれます。 注文コード48955586 品番744866223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:22 mH●シリーズ:WE-FCL●寸法:37 x 26 x 45mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●パッケージ/ケース:ET35●高さ:45mm●Wurth WE-FCLシリーズコモンモード電源ラインチョーク. Wurth WE-FCLコモンモードチョークは、長方形の閉塞フェライトコアから構成されています。 このコモンモードチョークはコモンモードノイズを抑制し、最大75 dBの減衰能力を発揮します。高い定格電流と1 %の浮遊インダクタンスで対称な干渉抑制を実現します。 このコモンモードチョークに適した用途には、白物家電、照明、電子バラスト操作、主電源フィルタリング、スイッチモード電源が含まれます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48955629
2022-05-29
用途:
インダクタ―コイルとして使用。
佐藤技術士事務所 様 (サービス業)

1個直列接続では火傷するくらい発熱、3個並列接続で発熱を気にしないでしないですみました。看板に偽りあり要ちゅう意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする