内容量1袋(28個)
仕様インダクタンス:3.9 mH●シリーズ:WE-FCL●寸法:37 x 26 x 45mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●パッケージ/ケース:ET35●高さ:45mm●Wurth WE-FCLシリーズコモンモード電源ラインチョーク. Wurth WE-FCLコモンモードチョークは、長方形の閉塞フェライトコアから構成されています。 このコモンモードチョークはコモンモードノイズを抑制し、最大75 dBの減衰能力を発揮します。高い定格電流と1 %の浮遊インダクタンスで対称な干渉抑制を実現します。 このコモンモードチョークに適した用途には、白物家電、照明、電子バラスト操作、主電源フィルタリング、スイッチモード電源が含まれます。
注文コード48955595
品番744866392