内容量1個
仕様インダクタンス:2 x 6.8 mH●シリーズ:WE-LF●DC抵抗:2 x 0.12Ω●電流 Max:2.5 A●寸法:32.5 x 21.5 x 35.5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:35.5mm●UL. Wurth WE-LFシリーズコモンモードチョーク. 電源フィルタ回路に使用するデュアルトロイダルコアチョーク 高品質コア素材により、広範囲にわたる周波数範囲の抑制が可能 4ピンハウジング トロイダルコアチョーク(セグメント巻線) 低〜中程度の周波数範囲でコモンモード干渉の抑制が良好 漏洩電磁界の制限. 用途: 電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、スイッチモード電源ユニット
注文コード48955805
品番7446422007