内容量1箱(30個)仕様インダクタンス:2 x 5.6 mH●シリーズ:WE-LF●インピーダンス:100 mΩ●DC抵抗:2 x 0.1Ω●電流 Max:2.4 A●寸法:28.5 (Dia.) x 17mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:17mm●UL. Wurth WE-LFシリーズコモンモードチョーク. 電源フィルタ回路に使用するデュアルトロイダルコアチョーク 高品質コア素材により、広範囲にわたる周波数範囲の抑制が可能 4ピンハウジング トロイダルコアチョーク(セグメント巻線) 低~中程度の周波数範囲でコモンモード干渉の抑制が良好 漏洩電磁界の制限. 用途: 電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、スイッチモード電源ユニット注文コード48955936品番7446823006