WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LPCC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:450 μH●シリーズ:WE-LPCC●試験周波数:50 Hz●DC抵抗:9.6mΩ●電流 Max:10 A●寸法:27.5 x 25 x 12mm●動作温度範囲:-40 → +115 ℃●線数:2●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだ●高さ:12mm
注文コード
48956295
品番
7448680100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:450 μH●シリーズ:WE-LPCC●試験周波数:50 Hz●DC抵抗:9.6mΩ●電流 Max:10 A●寸法:27.5 x 25 x 12mm●動作温度範囲:-40 → +115 ℃●線数:2●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだ●高さ:12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応