Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:2 x 51 μH●シリーズ:WE-SL2●DC抵抗:2 x 0.16Ω●電流 Max:1 A●寸法:9.2 x 6 x 5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●高さ:5mm●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン 注文コード48956347 品番744227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:2 x 51 μH●シリーズ:WE-SL2●DC抵抗:2 x 0.16Ω●電流 Max:1 A●寸法:9.2 x 6 x 5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●高さ:5mm●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする