内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:2 x 500 μH●シリーズ:WE-SL2●DC抵抗:2 x 0.15Ω●電流 Max:1 A●寸法:9.2 x 6 x 5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●高さ:5mm●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
注文コード48956365
品番744223