BVSDD0340 ブリスターパック バイオレットドリル 三菱マテリアル 48956722

ブリスターパック バイオレットドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
ドリル径(Φmm)3.4
全長(mm)73
シャンク径(Φmm)3.4
溝長(mm)38
内容量1本注文コード48956722品番BVSDD0340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)3.4溝長(mm)38全長(mm)73シャンク径(Φmm)3.4トラスコ品番660-5184材質ハイス表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48956713
2025-09-30
用途: 卓上ボール盤でアルミに穴あけ
製造業

5ミリ穴をあける作業で他のドリルだと、キリキリと甲高い加工音で苦痛だったのですがバイオレットドリルだとかなり軽減されました。(ボール盤が剛性に乏しいことも加工音に影響したかもしれません

対象商品 : 08054891
2016-11-25
用途: ZRのクラッチ軽量の為に
小野田企画

購入しました。
まだ予備のクラッチに手を付けていないので、そのうち作業に入ると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする