Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-CNSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48956819 品番744235510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:51 μH●シリーズ:WE-CNSW●DC抵抗:1Ω●電流 Max:200 mA●寸法:4.55 x 3.22 x 2.6mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●パッケージ/ケース:1812●高さ:2.6mm●Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする