内容量1リール(1500個)
仕様インダクタンス:3 x 100 μH●シリーズ:WE-SL2●DC抵抗:3 x 0.45Ω●電流 Max:450 mA●寸法:9.2 x 6.6 x 2.5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●パッケージ/ケース:60286-3●動作温度 Min:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL3. 6極SMDハウジング 最大インピーダンス: 5000 ? 最大定格電流: 700 mA 低ストレー / 漏洩インダクタンス UL準拠のハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど
注文コード48956864
品番744253101