内容量1個
仕様インダクタンス:2 470 μH●シリーズ:WE-SL2●DC抵抗:2 0.35Ω●電流 Max:400 mA●寸法:6 3.3 3.3mm●動作温度範囲:-40 +125 ℃●パッケージ/ケース:60286-3●高さ:3.3mm●Wurth WE-SLMシリーズSMDコモンモードチョーク. 最大300 mAの高電流機能 定格電圧: 80 dc (42 ac) 動作温度:-40〜125℃ リフローはんだ付け用に推奨. 用途には、USB、CAN、FireWire、信号線及びセンサ線、電源システム、データ線などがあります。
注文コード48956889
品番744242471