Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL3.6極SMDハウジング最大インピーダンス:5000Ω最大定格電流:700mA低ストレー/漏洩インダクタンスUL準拠のハウジング(UL94-VO)用途:CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど 注文コード48956898 品番744253101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL3.6極SMDハウジング最大インピーダンス:5000Ω最大定格電流:700mA低ストレー/漏洩インダクタンスUL準拠のハウジング(UL94-VO)用途:CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど 長さ(mm)9.2 寸法(mm)9.2×6.6×2.5 高さ(mm)2.5 奥行(mm)6.6 シリーズWE-SL2 抵抗(Ω)(DC)3×0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜125 最大電流(mA)450 パッケージ/ケース60286-3 インダクタンス(μH)3×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする