内容量1個
仕様インダクタンス:2 x 47 mH●シリーズ:WE-UCF●寸法:14 x 12.5 x 7.8mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●長さ:14mm●Wurth WE-UCF SMD標準モードラインフィルタ. 低プロファイル小型SMTパッケージのWE-UCFシリーズ標準モードラインフィルタ。 高いインダクタンスと電流値で使用できるWE-UCFシリーズは、次の用途での幅広いスペクトラム領域のフィルタリングに適しています: フィルタリング、DC電源ライン、バック / ブーストコンバータのフィルタリング、低ビットレートのデータライン
注文コード48956943
品番744290473