三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 鉄工用
三菱マテリアルの ハイス鉄工用ドリル
ブリスターパック バイオレットドリル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48956957
品番
BVSDD1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
99
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
660-5419
材質
ハイス
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
ストレートシャンク