Wurth Elektronik チップフェライトビーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●定格電流:1A●タイプ:EMI除去●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●最大直流抵抗:30mΩ●NiZnアブソーバフェライト. SMDフェライトビーズ(別称: 多層チップビーズ又はインピーダ) スリーブチョーク、6穴ビーズ/UHF干渉抑制チョークの代わりに使用可能 特殊な多層設計により、電源装置などのデカップリング用途で非常に小さい直流損失抵抗値を実現 使用材料により、100MHzを超える周波数範囲のEMC干渉抑制で干渉信号に対して高い損失抵抗値を実現 フェライトビーズはアブソーバとして機能しますが、フィルタ機能用のアース接続は不要 必要信号の抑制は最小限 干渉源や潜在的に干渉が疑われる機器の基板上で、有効なEMC保護を直接達成可能 磁気遮蔽設計により摂動輻射干渉を防止 高パッキング密度 優れたはんだ特性 Ni-Sn電極 リフロー/ウエーブはんだ付け及びボンディングに最適 最適なフィルタマッチングのために選択できる幅広いインピーダンスプロファイル 電源ケーブル(最大電流6A)のワイドバンドデカップリング用高電流SMDフェライトフィルタ 材質グレード: 3W110. 用途. 発振器、バス、測定、データラインのEMC干渉抑制 電源のデカップリング フィルタ回路 注文コード48960109 品番742792601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●定格電流:1A●タイプ:EMI除去●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●最大直流抵抗:30mΩ●NiZnアブソーバフェライト. SMDフェライトビーズ(別称: 多層チップビーズ又はインピーダ) スリーブチョーク、6穴ビーズ/UHF干渉抑制チョークの代わりに使用可能 特殊な多層設計により、電源装置などのデカップリング用途で非常に小さい直流損失抵抗値を実現 使用材料により、100MHzを超える周波数範囲のEMC干渉抑制で干渉信号に対して高い損失抵抗値を実現 フェライトビーズはアブソーバとして機能しますが、フィルタ機能用のアース接続は不要 必要信号の抑制は最小限 干渉源や潜在的に干渉が疑われる機器の基板上で、有効なEMC保護を直接達成可能 磁気遮蔽設計により摂動輻射干渉を防止 高パッキング密度 優れたはんだ特性 Ni-Sn電極 リフロー/ウエーブはんだ付け及びボンディングに最適 最適なフィルタマッチングのために選択できる幅広いインピーダンスプロファイル 電源ケーブル(最大電流6A)のワイドバンドデカップリング用高電流SMDフェライトフィルタ 材質グレード: 3W110. 用途. 発振器、バス、測定、データラインのEMC干渉抑制 電源のデカップリング フィルタ回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする