内容量1袋(10個)
仕様パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1200Ω●定格電流:200mA●寸法:2 x 1.2 x 0.9mm●長さ:2mm●奥行き:1.24mm●高さ:0.9mm●アプリケーション:一般用●NiZnアブソーバフェライト. SMDフェライトビーズ(別称: 多層チップビーズ又はインピーダ) スリーブチョーク、6穴ビーズ/UHF干渉抑制チョークの代わりに使用可能 特殊な多層設計により、電源装置などのデカップリング用途で非常に小さい直流損失抵抗値を実現 使用材料により、100MHzを超える周波数範囲のEMC干渉抑制で干渉信号に対して高い損失抵抗値を実現 フェライトビーズはアブソーバとして機能しますが、フィルタ機能用のアース接続は不要 必要信号の抑制は最小限 干渉源や潜在的に干渉が疑われる機器の基板上で、有効なEMC保護を直接達成可能 磁気遮蔽設計により摂動輻射干渉を防止 高パッキング密度 優れたはんだ特性 Ni-Sn電極 リフロー/ウエーブはんだ付け及びボンディングに最適 最適なフィルタマッチングのために選択できる幅広いインピーダンスプロファイル 電源ケーブル(最大電流6A)のワイドバンドデカップリング用高電流SMDフェライトフィルタ 材質グレード: 3W110. 用途. 発振器、バス、測定、データラインのEMC干渉抑制 電源のデカップリング フィルタ回路
注文コード48960118
品番74279209