内容量1袋(5個)
仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:10 x 5 x 3.7mm●アプリケーション:EMI除去●材料:3 W 800●直径:3.7mm●高さ:3.7mm●内径:5mm●外径:10mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。
注文コード48960705
品番74270161