Wurth Elektronik トロイダルコア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:10 x 5 x 5mm●アプリケーション:EMI除去●材料:7 W 850●直径:5mm●高さ:5mm●内径:5mm●外径:10mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 注文コード48960723 品番74270176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は仕様・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:10 x 5 x 5mm●アプリケーション:EMI除去●材料:7 W 850●直径:5mm●高さ:5mm●内径:5mm●外径:10mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする