内容量1袋(10個)
仕様タイプ:EMI抑制アキシャルフェライトビーズ●寸法:11.5 x 5 x 20.5mm●アプリケーション:同軸ケーブル、多芯ワイヤ、ワイヤ、ワイヤラッピングケーブル●材料:4 W 1500●高さ:20.5mm●内径:5mm●外径:11.5mm●フェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル
注文コード48960739
品番74270031