曜日別特売
SNMG120408-LP  MP3025 チップ SNMG-LP 三菱マテリアル 48960877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMG-LP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1パック(10個)注文コード48960877品番SNMG120408-LP MP3025
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面トラスコ品番661-7115材質MP3025形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする