Wurth Elektronik トロイダルコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様タイプ:EMI抑制アキシャルフェライトビーズ●寸法:14.1 x 6.3 x 28.6mm●アプリケーション:同軸ケーブル、多芯ワイヤ、ワイヤ、ワイヤラッピングケーブル●材料:4 W 620●高さ:28.6mm●内径:6.3mm●外径:14.1mm●フェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル 注文コード48960879 品番7427004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:EMI抑制アキシャルフェライトビーズ●寸法:14.1 x 6.3 x 28.6mm●アプリケーション:同軸ケーブル、多芯ワイヤ、ワイヤ、ワイヤラッピングケーブル●材料:4 W 620●高さ:28.6mm●内径:6.3mm●外径:14.1mm●フェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする