商品レビューを投稿する内容量1個仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:16 x 12 x 16mm●アプリケーション:EMI除去●材料:4 W 1500●直径:16mm●高さ:16mm●内径:12mm●外径:16mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。注文コード48960967品番74270110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329販売価格(税別)