Wurth Elektronik トロイダルコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 仕様タイプ:EMI除去 、 寸法:16 x 9 x 17mm 、 材料:フェライト、ニッケル亜鉛 、 高さ:17mm 、 内径:9mm 、 外径:16mm 、 Wurth WE-AFBシリーズフェライトビーズ. Wurth Elektronik WE-AFBシリーズEMI抑制アキシャルフェライトビーズは、幅広い周波数範囲に有効な素材のNiZn製です。 このフェライトビーズの動作温度は、-25 〜 +125 ℃です。 WE-AFBの主な用途は、ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブルや、電源、データ及び信号線、多芯ワイヤなどのケーブルです。 注文コード48960994 品番74270054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:EMI除去 、 寸法:16 x 9 x 17mm 、 材料:フェライト、ニッケル亜鉛 、 高さ:17mm 、 内径:9mm 、 外径:16mm 、 Wurth WE-AFBシリーズフェライトビーズ. Wurth Elektronik WE-AFBシリーズEMI抑制アキシャルフェライトビーズは、幅広い周波数範囲に有効な素材のNiZn製です。 このフェライトビーズの動作温度は、-25 〜 +125 ℃です。 WE-AFBの主な用途は、ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブルや、電源、データ及び信号線、多芯ワイヤなどのケーブルです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする