内容量1袋(10個)
仕様タイプ:フェライトコア●寸法:17.5 x 9.5 x 28.5mm●アプリケーション:一般用●材料:3 W 800●高さ:28.5mm●内径:9.5mm●外径:17.5mm●フェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル
注文コード48961064
品番7427009