Wurth Elektronik トロイダルコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様タイプ:EMI除去 、 寸法:2.5 x 0.76 x 4mm 、 材料:フェライト、ニッケル亜鉛 、 高さ:4mm 、 内径:0.76mm 、 外径:2.5mm 、 Wurth WE-SAFBシリーズフェライトビーズ. Wurth Elektronik WE-SAFBシリーズ小型EMI抑制フェライトビーズは、幅広い周波数範囲に有効な素材のNiZn製です。 このフェライトビーズの動作温度は、-25 〜 +125 ℃です。 WE-SAFBシリーズの主な用途は、給電ラインのトランジスタベースです。 スイッチングアンプ、IGBTのパワーエレクトロニクス、及びサイリスタ回路の無線周波数干渉を防止します。 注文コード48961168 品番74270001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:EMI除去 、 寸法:2.5 x 0.76 x 4mm 、 材料:フェライト、ニッケル亜鉛 、 高さ:4mm 、 内径:0.76mm 、 外径:2.5mm 、 Wurth WE-SAFBシリーズフェライトビーズ. Wurth Elektronik WE-SAFBシリーズ小型EMI抑制フェライトビーズは、幅広い周波数範囲に有効な素材のNiZn製です。 このフェライトビーズの動作温度は、-25 〜 +125 ℃です。 WE-SAFBシリーズの主な用途は、給電ラインのトランジスタベースです。 スイッチングアンプ、IGBTのパワーエレクトロニクス、及びサイリスタ回路の無線周波数干渉を防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする