内容量1袋(5個)
仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:21 x 13 x 12mm●アプリケーション:EMI除去●材料:4 W 620●直径:12mm●高さ:12mm●内径:13mm●外径:21mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。
注文コード48961238
品番74270120