小径WSTARドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48961297 品番 STAWMN1450S16
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
刃先径(Φmm)14.5 有効長(mm)83 全長(mm)145 トラスコ品番661-7531 材質超硬

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする