商品レビューを投稿する内容量1セット(130個)仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:25 x 15 x 12mm●アプリケーション:EMI除去●材料:7 W 380●直径:12mm●高さ:12mm●内径:15mm●外径:25mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。注文コード48961308品番742701703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)