内容量1セット(40個)
仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:31.5 19 (Dia.) x 16mm●アプリケーション:一般用●材料:3W800●直径:31.5mm●高さ:16mm●内径:19mm●外径:31.5mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。
注文コード48961448
品番74270115