三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
小径WSTARドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48961464
品番
STAWSN1400S16
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
14
有効長(mm)
53
全長(mm)
115
トラスコ品番
661-7701
材質
超硬
商品説明動画
小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
参考になった
S-TAWクランプ機構解説
参考になった