小径WSTARドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48961473 品番 STAWSN1450S16
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
刃先径(Φmm)14.5 有効長(mm)53 全長(mm)115 トラスコ品番661-7719 材質超硬

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする