三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SUFT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
厚さ(mm)
2.6
トラスコ品番
661-7778
注文コード
48961534
品番
SUFT10R20 MP8010
参考基準価格(税別)
¥19,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
材質
MP8010
厚さ(mm)
2.6
仕様
ミラクルラッシュミルラジアスエンドミル SUF用インサート COAT
トラスコ品番
661-7778
質量(g)
10
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった