チップ SUFT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 厚さ(mm)7 トラスコ品番661-8103 注文コード48961866 品番SUFT30R30 MP8010
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さ・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 材質MP8010 厚さ(mm)7 仕様ミラクルラッシュミルラジアスエンドミル SUF用インサート COAT トラスコ品番661-8103 質量(g)62.5

商品説明動画

ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする