WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik パワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
インダクタンス:10 μH●最大直流電流:36A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.31mΩ●許容差:±15%●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:15.4mm●寸法:28 x 19.4 x 15.4mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:13.55MHz●リードピッチ:10.15mm●シリーズ:WE-HCF●端子タイプ:はんだ
注文コード
48961913
品番
74436411000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH●最大直流電流:36A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.31mΩ●許容差:±15%●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:15.4mm●寸法:28 x 19.4 x 15.4mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:13.55MHz●リードピッチ:10.15mm●シリーズ:WE-HCF●端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応