Wurth Elektronik パワーインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.6A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:23mΩ●許容差:±20%●直径:8.8mm●高さ:11mm●寸法:8.8 (Dia.) x 11mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:6.5mm●シリーズ:WE-FAMI●端子タイプ:ラジアルリード型●Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。 注文コード48961938 品番744750230100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・内容量91種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.6A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:23mΩ●許容差:±20%●直径:8.8mm●高さ:11mm●寸法:8.8 (Dia.) x 11mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:6.5mm●シリーズ:WE-FAMI●端子タイプ:ラジアルリード型●Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする