WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik パワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(550個)
仕様
インダクタンス:111 nH●最大直流電流:22A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:2.11mΩ●許容差:±20%●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:6.9mm●寸法:10 x 10 x 6.9mm●最大自己共振周波数:374MHz●シリーズ:WE-AC HC●リード径:1.8 (Width)mm
注文コード
48961999
品番
7449150111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:111 nH●最大直流電流:22A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:2.11mΩ●許容差:±20%●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:6.9mm●寸法:10 x 10 x 6.9mm●最大自己共振周波数:374MHz●シリーズ:WE-AC HC●リード径:1.8 (Width)mm
RoHS指令(10物質対応)
対応