WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik パワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
インダクタンス:117 nH●最大直流電流:32A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.43mΩ●許容差:±20%●長さ:11.5mm●奥行き:12mm●高さ:11.3mm●寸法:11.5 x 12 x 11.3mm●最大自己共振周波数:345MHz●シリーズ:WE-AC HC●最小品質ファクター:211
注文コード
48962017
品番
7449152111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:117 nH●最大直流電流:32A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.43mΩ●許容差:±20%●長さ:11.5mm●奥行き:12mm●高さ:11.3mm●寸法:11.5 x 12 x 11.3mm●最大自己共振周波数:345MHz●シリーズ:WE-AC HC●最小品質ファクター:211
RoHS指令(10物質対応)
対応