WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik パワーインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス:22 nH●最大直流電流:40A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:550μΩ●許容差:±20%●長さ:11.5mm●奥行き:12mm●高さ:6.6mm●寸法:11.5 x 12 x 6.6mm●最大自己共振周波数:867MHz●シリーズ:WE-AC HC●動作温度 Min:-40℃
注文コード
48962184
品番
7449152022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:22 nH●最大直流電流:40A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:550μΩ●許容差:±20%●長さ:11.5mm●奥行き:12mm●高さ:6.6mm●寸法:11.5 x 12 x 6.6mm●最大自己共振周波数:867MHz●シリーズ:WE-AC HC●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応