内容量1セット(70個)
仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:7.7A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:14.5mΩ●許容差:±20%●直径:14.8mm●高さ:15.8mm●寸法:14.8 (Dia.) x 15.8mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:12mm●シリーズ:WE-FAMI●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。
注文コード48962236
品番744750560220