曜日別特売

チップ VNMG-MJVNMG160408-MJ RT9010

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
コーナー半径(mm)0.8
材質RT9010
内容量1パック(10個)注文コード48964544品番VNMG160408-MJ RT9010
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
コーナー半径(mm)
0.8
材質
RT9010
トラスコ品番
662-5827
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする