※製品代表画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48964614
品番
VQMHVD0200
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
刃径(Φmm)
2
最大切込み(mm)
4
トラスコ品番
662-5894
材質
極超微粒子超硬
テーパー
15°
刃先形状
シャープコーナ
コーティング
スマートミラクルコーティング(VQ)
シャンク径公差(mm)
0/-0.008
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります