※製品代表画像

VQMHVD0250 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 48964623 VQMHVD0250 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 48964623

難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48964623 品番 VQMHVD0250
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃数4 刃径(Φmm)2.5 最大切込み(mm)5 トラスコ品番662-5908 材質極超微粒子超硬 テーパー15° 刃先形状シャープコーナ コーティングスマートミラクルコーティング(VQ) シャンク径公差(mm)0/-0.008 刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする