※製品代表画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48964641
品番
VQMHVD0350
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
刃径(Φmm)
3.5
最大切込み(mm)
8
トラスコ品番
662-5924
材質
極超微粒子超硬
テーパー
15°
刃先形状
シャープコーナ
コーティング
スマートミラクルコーティング(VQ)
シャンク径公差(mm)
0/-0.008
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります